測温抵抗体(フランジ)

測温抵抗体(フランジ) - TOKO(東洋計器興業)

フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。

用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)-60~200仕様測温抵抗体材質保護管SUS304測定電流1mARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングルエレメント階級(級)A電線口G1/2エレメント種類Pt100Ω内容量1個
関連資料:寸法図
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70546902MAR03-1015-100100JIS10K15A RF
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546918MAR03-1015-150150JIS10K15A RF
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546927MAR03-1015-200200JIS10K15A RF
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546936MAR03-1015-300300JIS10K15A RF
32,500
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546945MAR03-1020-100100JIS10K20A RF
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546954MAR03-1020-150150JIS10K20A RF
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546963MAR03-1020-200200JIS10K20A RF
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546972MAR03-1020-300300JIS10K20A RF
33,500
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546988MAR03-1025-100100JIS10K25A RF
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
70546997MAR03-1025-150150JIS10K25A RF
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547006MAR03-1025-200200JIS10K25A RF
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547015MAR03-1025-300300JIS10K25A RF
35,500
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする