TOKO(東洋計器興業)
配管表面型測温抵抗体
配管表面測定用の測温抵抗体で既に稼働しているプラントや空調の配管で後から温度計測が必要になった場合や、配管が細くて温度センサーを挿入する事ができない場合でも温度計測を可能にします。
用途
空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
0~100
仕様
測温抵抗体
測定電流
1mA
端子
M4圧着Y端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
階級(級)
B
エレメント種類
Pt100Ω
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70547024
MARRS-20
JIS 20A
27.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547033
MARRS-25
JIS 25A
34
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
70547042
MARRS-50
JIS 50A
60.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547058
MARRS-100
JIS 100A
114.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください