表面測定型熱電対

表面測定型熱電対 - TOKO(東洋計器興業)
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント内容量1個
関連資料:寸法図
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L(m)
エレメント種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70547496MATKS-K-1M-1K
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547505MATKS-K-3M-3K
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547514MATKS-K-5M-5K
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
70547523MATKS-T-1M-1T
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547532MATKS-T-3M-3T
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547548MATKS-T-5M-5T
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
31416485MATKS-K-3M【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3K
オープン9,998
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする