TOKO(東洋計器興業)
マグネット型熱電対
用途
大学や企業の研究室での実験に。
精度
クラス2
測温接点
接地形
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
内容量
1個
関連資料:
寸法図
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エレメント種類
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70547557
MATMG-K-1M
K
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547566
MATMG-K-3M
K
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
70547575
MATMG-K-5M
K
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547584
MATMG-T-1M
T
1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547593
MATMG-T-3M
T
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
70547602
MATMG-T-5M
T
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください