曜日別特売

レールクリヤーホルダー A4

レールクリヤーホルダー A4 - コクヨレールクリヤーホルダー A4 - コクヨレールクリヤーホルダー A4 - コクヨレールクリヤーホルダー A4 - コクヨレールクリヤーホルダー A4 - コクヨ
(2件のレビュー)
サイズA4S材質表紙/R-PP、レール/PS幅(mm)220高さ(mm)307厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%収納枚数(枚)約20グリーン購入法適合内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70547952フ-760NG
170
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
70547968フ-760NB
170
149
164(税込)
当日出荷
70547977フ-760NR
170
139
153(税込)
当日出荷
70547986フ-760NW
170
139
153(税込)
当日出荷
70547995フ-760NY
170
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70547952
2021-03-22
用途: 資料整理
医療・福祉・介護関連業

資料を整理する際に色分けして使っています。ジャンルごと分けているので探すのに便利です。

対象商品 : 70547968
2019-11-10
用途: 職場において資料の整理
その他業種

以前から同製品の他の色を使用しています。しっかりした作りなのでプラスチック製の止め部分のあそびがなく、長期に使用しても頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする