親子式インターホン室内子機

親子式インターホン室内子機 - アイホン
(2件のレビュー)

複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。

用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70548056LE-A
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70548056
2023-09-07
用途: 人の呼び出し
平山金物店卸売・小売業

ボリューム最大でも、やや 出力 が 小さい。ワット数を上げるべき。

対象商品 : 70548056
2019-06-06
用途: 連絡用

無線では通話が無理な箇所に使用しました。
配線の敷設は大変ですが、通話ができるようになったので、
便利になりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする