アイホン
親子インターホン壁掛型セット(AC電源プラグ式)
(1件のレビュー)
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
内容量
1セット
注意
※子機どうしは通話不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70548092
AT-416
¥
25,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください