曜日別特売

AlCrN超硬ドリルPHOENIX

AlCrN超硬ドリルPHOENIX - SPHINX
刃数2枚先端角(°)140ねじれ角(°)30内容量1本
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7054940450938-1.0013383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054941350938-1.101.13.3383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054942250938-1.201.23.6383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054943850938-1.301.33.9383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054944750938-1.401.44.2383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054945650938-1.501.54.5383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054946550938-1.601.64.8383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054947450938-1.701.75.1383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054948350938-1.801.85.4383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054949250938-1.901.95.7383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054950850938-2.0026383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054951750938-2.102.16.3383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054952650938-2.202.26.6383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054953550938-2.302.36.9383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054954450938-2.402.47.2383
8,000
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
7054955350938-2.502.57.5503
11,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
7054956250938-2.602.67.8503
11,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
7054957850938-2.702.78.1503
11,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
7054958750938-2.802.88.4503
11,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
7054959650938-2.902.98.7503
11,600
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
7054960550938-3.0039503
11,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
7054961450938-3.103.19.3556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054962350938-3.203.29.6556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
7054963250938-3.303.39.9556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054964850938-3.403.410.2556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054965750938-3.503.510.5556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054966650938-3.603.610.8556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054967550938-3.703.711.1556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054968450938-3.803.811.4556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054969350938-3.903.911.7556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054970250938-4.00412556
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
7054971850938-4.104.112.3606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054972750938-4.204.212.6606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054973650938-4.304.312.9606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054974550938-4.404.413.2606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054975450938-4.504.513.5606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054976350938-4.604.613.8606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054977250938-4.704.714.1606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054978850938-4.804.814.4606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054979750938-4.904.914.7606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054980650938-5.00515606
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
7054981550938-5.105.115.3646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
7054982450938-5.205.215.6646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054983350938-5.305.315.9646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054984250938-5.405.416.2646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054985850938-5.505.516.5646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054986750938-5.605.616.8646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054987650938-5.705.717.1646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054988550938-5.805.817.4646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
7054989450938-5.905.917.7646
18,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする