アズワン
ステンレスフィルターハウジング
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径
PT3/4
付属品
吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質
キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
Φ104×360
常用圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
1-9013-11
通液可温度(℃)
4~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70555984
10"SUS3/4A
¥
55,000
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください