曜日別特売
モノタロウ

洗剤 お風呂そうじ用

洗剤 お風呂そうじ用 - モノタロウ洗剤 お風呂そうじ用 - モノタロウ洗剤 お風呂そうじ用 - モノタロウ洗剤 お風呂そうじ用 - モノタロウ
(197件のレビュー)

お風呂そうじ用洗剤です。

成分
水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩
3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に使用場所浴室液性中性販売区分業務用内容量1本(4L)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※換気をよくして使用してください。
※大理石には使用しないでください。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
705565964L
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:197
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70556596
2025-12-02
用途: 浴室の清掃
製造業

洗浄力や泡立ちと泡切れはよくある浴室洗剤って感じです。
容量が多いのでバンバン使えるのでそこが良い。
ただし匂いがかなり薬品?っぽいような匂いで換気は必須です。
ケミカル系に慣れてる人ならたぶん大丈夫。
あと容器の注ぎ口が持ち手に対して90度真横に向いてしまうのがめちゃくちゃ不便
上記2点が改善されれば爆売れ間違い無し。

対象商品 : 70556596
2025-12-20
用途: 我が家の風呂掃除用
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽に購入できる市販品よりもかなり多めだが、とにかくコスパがよい。4Lボトルなのでそのまま容器にいれる作業が女性だと厳しいが、前回のボトルが残っているのでそれに半分位小分けして使っています。

2025-09-27
用途: 水回りの掃除用
製造業

詰め替えて使っているのでノズルがどうこうの要望はありません。
洗浄力は弱いですが、清掃後の防菌にはなります。かごの発生率は抑えられます。
匂いは意外と強いです。なんの匂いと言われても例えようがないんですが、油と石鹸を混ぜて燻したような感じ。
風呂場に使うとかなり長期間匂いが残ります。体質的に合わない人もいるかと思いますが、しつこく流しても残るのでこれでポリマー化しているのだと諦めています。
もう少し洗浄力が上がればいいんですが。

1が参考にしています
対象商品 : 70556596
2025-08-17
用途: 自宅の風呂掃除用
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしています。少し値上がりしましたが、合わせ買いで送料無料になるならスーパーで300ml程度の洗剤を買い続けるよりや安上がりです。強いて問題点を挙げると4Lの容器のままいつも使うスプレー容器への入れ替えが女性だと大変なので空の4L容器に半分入れてから小分けにして使ってます。

対象商品 : 70556596
2025-07-10
用途: 風呂そうじ

洗剤としての能力、価格ともに満足できるものでリピートしております。
箱売り、まとめ売りはないのですが一箱に4個入っているので在庫管理や
保管のしやすさで、毎回4個で購入しています。
また、このボトルについている注ぎ口は、食器用洗剤 液体タイプ 中性
(54561579)に使えます。
この食器用洗剤は洗剤としての評価は高いのですが、注ぎ口ノズルが無い
事が不評のようで、モノタロウとしても
「お風呂そうじ用のノズルが使えるよ」
って言えば良いのにと思ってしまいます。

6が参考にしています
2025-10-15
用途: お風呂や洗面の掃除
サービス業

泡切れも泡立ちもよく、汚れもよく落ちて満足です。スプレー容器に入れ替えて使用しています。

対象商品 : 70556596
2025-10-12
用途: 汚れ落ち良いです。
教育・研究機関

風呂場の掃除に使っています。
ピンクカビの予防もできてとても満足しています。
泡切れ、汚れ落ちもテレビCMをやっている製品と遜色ないです。
リピートしています。

2025-11-24
用途: 自宅のお風呂掃除に
名取商会製造業

お風呂掃除に使用していますが、泡立ちは良いのですが泡切れが悪いです。
なので評価はやや不満です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
界面活性剤は何%ですか。
回答:
5%です。
1が参考にしています
2023-04-18
質問:
注ぎ口につけるノズルはお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2023-04-18
質問:
そのまま原液を使うのか希釈して使うのか教えてください。
回答:
希釈率の定めはなく、原液のままでもご使用いただけます。
なお、塗装面などには必ず目立たない場所で確かめてからご使用いただきます様お願い申し上げます。
また、手荒れの可能性がありますので手袋のご使用をお勧めいたします。

2023-04-18

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする