曜日別特売

牛本革手袋(表面コート)背縫いCG-500

牛本革手袋(表面コート)背縫いCG-500 - シモン牛本革手袋(表面コート)背縫いCG-500 - シモン牛本革手袋(表面コート)背縫いCG-500 - シモン牛本革手袋(表面コート)背縫いCG-500 - シモン
(18件のレビュー)

家具の残り革を使用し耐久性に優れ、丈夫で長持ち。
柔軟性に富み摩耗・油汚れに強い。
使い込むほど手に馴染む。

用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等アズワン品番65-0555-84メーカー商品コード4112521内容量1双
注意
※カラーアソートなので色は指定できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70557068CG-500フリー23.58.513.527牛本革(表面コート)掌部:グレー/手首・甲部:グレーブラウン系色外縫い柔軟性・耐摩耗アテ付:親指付根に本革当て付き。1
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: グラインダーなどの作業用
都築工芸

安価で汚れが付きにくいのでよく購入してます。
使い込むほど手に馴染むとのことですが、
皮が少し硬いためか馴染む頃には指先に穴が開きますね。
もう少ししなやかならベストだが、安いのでほぼ満足です。

2024-10-03
用途: 鉄筋、廃材処理等の重作業

風合い・柔らかさはさすが「シモン」の仕上がり。耐久性はこれからの評価になります。

対象商品 : 70557068
2024-01-27
用途: トラック積み込み作業等

ちょっとお高いけど、丈夫なので長く使えて、作業員さんの評判がいいのでずっとこちらを使っています。

対象商品 : 70557068
2023-05-09
用途: 作業に

溶接時も使って良いのですが、花園のトゲトゲ枝の伐採作業にとても重宝してます。

2021-12-27
用途: 家庭内作業
その他業種

オイル加工の革手袋より柔らかいと感じた。耐久性はこれから。コスパで文句なしです。

対象商品 : 70557068
2021-11-03
用途: 解体業なんで内装解体などで結構皮手を酷使します。
村上工業建設業・工事業

利き手の親指、人差し指、中指、に穴が開く傾向が多いです。
もう少しで良いですから指先の強化及び縫目をしっかり縫製が出来れば最高です。
他は特に目立つ改良点はありません、皮も思ったより柔らかく大変満足
してますよ(^^♪

1が参考にしています
対象商品 : 70557068
2021-03-20
用途: 作業用
個人のお客様

手の大きさはMかLで悩む方です。
フリーサイズなのでかなり指先が余ります。
掌回りや指の太さは、軍手の上からはめてちょうどいい感じですが、
やっぱり指先が余ります。
革質は厚みもあり良いと思いました。
とげささくれのある剪定枝や材木の片付け運搬などに使うことにします。

対象商品 : 70557068
2020-12-19
用途: トレーラーの結合時
big_boy mc

写真の通りの色が来ました。コストパフォーマンス高し!です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする