シモン
レンジャー手袋 RG-210
(1件のレビュー)
掌補強のスタンダードタイプ。
材質
羊革
色
白
入数(双)
1
機能
柔軟性
メーカー商品コード
4131370
アテ有無
補強当て革付
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70557113
RG-210
S
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557122
RG-210
M
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70557138
RG-210
L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70557147
RG-210
LL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください