集塵ホース

集塵ホース - E-Value集塵ホース - E-Value
(9件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70557996EVC-100Pヨウ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70557996
2022-03-07
用途: 交換
北口自動車

経年劣化で、交換しようにも同じ型式の部品が無かったので、外径がだいたい同じサイズを強引に取り付け、しました。なんの問題なく、使用できてます。

2が参考にしています
対象商品 : 70557996
2021-11-26
用途: 木工用集塵掃除機のホース延長
製造業

柔らかいので断面が潰れやすく曲げる方向は柔らかいままで断面は固くして欲しい。

対象商品 : 70557996
2020-10-09
用途: 車の室内清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

両端が回転するのでホースがねじれないのがいいと思う。

4が参考にしています
対象商品 : 70557996
2020-06-02
用途: 清掃

両端の継手ははめ込んであって、取り外せます。継手は回転できて便利です。内部の空気抵抗が少なく、掃除機のパワーを損なうことなく吸塵できます。
よくある柔軟性のある掃除機のホースとは異なり、プラスチックを一体成型したような構造で、ホースとしてはやや硬めです。表面の凹凸は螺旋になっていません。
 ホース外径:凸部Φ39mm 凹部Φ35mm
 継手外径Φ34mm 内径:Φ29.5mm

44が参考にしています
対象商品 : 70557996
2020-06-29
用途: ミスト噴射用ホースとして
株式会社国際企画

軽くて使用し易い、長さ指定が出来れば多量に使用したい!

1が参考にしています
対象商品 : 70557996
2020-06-06
用途: 延長用に
オートパートナー山本

本体付属と同じものですが長さが倍になるとかなり便利なので自作の接続パイプでつなげて使っています。

対象商品 : 70557996
2019-09-30
用途: 木工作業用

両サイドの接続口は、回転するようになっているので、ホースの撚れ防止にもなり、Goodです。

1が参考にしています
対象商品 : 70557996
2019-09-18
用途: 掃除機ホースの延長
その他業種

掃除機のホース延長に使用しました。
サイズも丁度よく、高所の掃除が楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする