マスプロ電工
BL型 CSミキサー (屋内用)
仕様
優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、F型端子
適合
デジタル放送
質量(g)
約55
タイプ
屋内用・亜鉛ダイカスト製
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×54×20
電流容量(A)
1(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
10~770MHz:1.6、1000~2681MHz:2.5、2681~3224MHz:2.5(以下)
インピーダンス(Ω)
IN/OUT:75
減衰量(dB)
(通過帯域/以下)10~770MHz:1.3、1000~2681MHz:3.0、2681~3224MHz:3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
10~770MHz:20、1000~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558398
SH-M
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください