マスプロ電工
IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)
用途
中継用
仕様
VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5
摘要
IN-OUT電流通過
タイプ
IN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別
F型
電流容量(A)
1A(DC15V、AC30V)
端子数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5
結合量(dB)
10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16
逆結合阻止量(dB以上)
10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558443
DWK7S-B
¥
9,570
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください