マスプロ電工
IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)
電流容量(A)
1A(DC15V、AC30V)
タイプ
IN・OUT端子可動型(シールド型)
端子数
1
摘要
電流カット
端子種別
F型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結合量(dB)
挿入損失(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558452
DWK7SR-B
10~770MHz:8、770~1489MHz:8.5、1489~2150MHz:9.5、2150~2681MHz:11、2681~3224MHz:12
-
¥
8,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558468
DWK7ST-B
-
10~770MHz:0.3、770~1489MHz:0.5、1489~2150MHz:0.7、2150~3224MHz:1
¥
7,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください