IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 上り帯域カットフィルタースイッチ付)

IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 上り帯域カットフィルタースイッチ付) - マスプロ電工IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 上り帯域カットフィルタースイッチ付) - マスプロ電工

端子が動くから作業性向上!

用途端末用、ダミー付適合デジタル放送タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)端子種別F型端子数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558477DWK8R-SW-Bプレート:1個用
8,470
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
705584862DWKR-SW-Bプレート:3個用
15,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする