VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応

VU/BS(CS)分波器(セパレーター)3224MHz対応 - マスプロ電工
出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75電流容量(A)0.8(DC15V)阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
通過帯域損失(dB以下)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558565SRP2W-P30×53×39(76~222MHz)0.5、(222~770MHz)1.5、(100~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
4,690
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
70558556SR2W(W)-P48×33×19(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする