国産床革手袋

国産床革手袋 - ペンギンエース国産床革手袋 - ペンギンエース国産床革手袋 - ペンギンエース

床革の中でも、ハイグレードな柔らかさを備えた国産床革製品を使用。優れた作業性を実現します。国産ならではの安定した品質です。

許容誤差±5内容量1双
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558048TH-401M237.511.5231
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70558057TH-401L24812241
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70558066TH-401LL258.512.5251
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
70558075TH-406フリー24812241
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
70558084TH-407M237.510201
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
70558093TH-407L24810.5211
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
70558102TH-407LL258.511221
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする