高反射ロープ レフロープ

高反射ロープ レフロープ - レフ・マツムラ
(2件のレビュー)

反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。
100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。
再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。
エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。
車のヘッドライト100m先から視認できます。

用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12内容量1巻
注意
※標識ロープにつき、引張強度を要する場所及び、高熱(摩擦熱)には危険ですので使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70558276-#12×50m
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70558285-#12×100m
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70558285
2021-07-22
用途: 駐車場の区画割
株式会社勝一建設建設業・工事業

自動車のライトにロープが反射するので夜わかりやすいです。

対象商品 : 70558276
2018-11-24
用途: ゲートポール用の区域分けに使用。
建設業・工事業

リフレクターは大変光って目立ちやすいです。昼間でも良く光ります。 物自体は通常のタイガーロープに薄い布状のリフレクターを巻いた地紐で編んである物ですので、アイスプライス等をしようとするとワラワラほどけていきます。またリフレクターは薄いので接点となるカラビナ等で擦れると徐々に破れてゆきます。車両等で踏むなどはもってのほか、即リフレクター部分がちぎれてしまいました。(笑)

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする