曜日別特売

バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵

バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵 - バウアーズ

直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
扱いが簡単で低コスト。
高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。
全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。
USBケーブルでデータ出力可能。
255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
ASTM A956に準拠。

仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31471564IPX-300
299,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
70566168IPX-300
299,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする