CCT
帯電防止クリーン粘着ローラー
汎用サイズなので市販のハンドル装着OK!
寸法(幅Wmm×長さLm)
160×18
材質
フィルム/LDPE、芯/PE
色
ホワイト
内径(Φmm)
38
粘着力(g/25mm)
300±50
表面抵抗(Ω)
10
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558775
CR-102-3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください