CCT
帯電防止EPAフロアマーキングテープ
ESD保護エリアとその他区域との混同を解消!
色
イエロー(EPAロゴ)
材質
テープ/PVC+PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×33
厚さ(μm)
142(±5)
表面抵抗(Ω)
テープ表面:10
6~8
、粘着面:10
7~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558793
CT-171-50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください