岩田製作所
多関節ロボット用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558802
RPAA100-M5S
CADデータダウンロード
54
2穴
140
40
100
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558818
RPAA150-M5S
CADデータダウンロード
76
2穴
190
40
150
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558827
RPAA200-M5S
CADデータダウンロード
98
2穴
240
40
200
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558836
RPAB100-M5S
CADデータダウンロード
115
4穴
140
60
100
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558845
RPAB150-M5S
CADデータダウンロード
187
4穴
190
70
150
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558854
RPAB200-M5S
CADデータダウンロード
310
4穴
240
90
200
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください