岩田製作所
多関節ロボット用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット
板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。
位置合わせに便利な目盛付き。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558863
RPAC100-M5S
CADデータダウンロード
135
45
100
-
0.8
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558872
RPAC150-M5S
CADデータダウンロード
185
45
150
-
0.8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558888
RPAC200-M5S
CADデータダウンロード
235
45
200
-
0.8
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558897
RPAD100-M5S
CADデータダウンロード
135
60
100
40
0.8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558906
RPAD150-M5S
CADデータダウンロード
185
70
150
50
0.8
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558915
RPAD200-M5S
CADデータダウンロード
235
90
200
70
0.8
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください