岩田製作所
エアシリンダ用 フラットシリーズ 真空パッドブラケット
最小限の機能に抑えたシンプルなシリーズです。
スッキリしたデザインでムダがありません。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558924
RPBA100-M5S
CADデータダウンロード
41
2穴
133
23
100
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558933
RPBA150-M5S
CADデータダウンロード
58
2穴
183
23
150
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558942
RPBA200-M5S
CADデータダウンロード
74
2穴
233
23
200
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558958
RPBB100-M5S
CADデータダウンロード
115
4穴
140
60
100
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558967
RPBB150-M5S
CADデータダウンロード
188
4穴
190
70
150
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558976
RPBB200-M5S
CADデータダウンロード
310
4穴
240
90
200
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください