岩田製作所
エアシリンダ用 ライトシリーズ 真空パッドブラケット
板厚が薄く軽量でありながら、曲げ加工により強度もあるシリーズです。
位置合わせに便利な目盛付き。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
135
185
235
寸法B(mm)
30
60
70
90
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70558985
RPBC100-M5S
CADデータダウンロード
135
30
100
-
0.8
¥
960
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70558994
RPBC150-M5S
CADデータダウンロード
185
30
150
-
0.8
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559003
RPBC200-M5S
CADデータダウンロード
235
30
200
-
0.8
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559012
RPBD100-M5S
CADデータダウンロード
135
60
100
40
0.8
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559028
RPBD150-M5S
CADデータダウンロード
185
70
150
50
0.8
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559037
RPBD200-M5S
CADデータダウンロード
235
90
200
70
0.8
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください