岩田製作所
パラレルリンク用 Eタイプ 真空パッドブラケット
板金製のため、軽量でシンプルです。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法H(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70559046
RPEA50-M5S
CADデータダウンロード
19
12
30
20
34
29
3.4
2
¥
960
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559055
RPEB50-M5S
CADデータダウンロード
19
12
30
20
34
29
4.5
2
¥
960
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559064
RPEC50-M5S
CADデータダウンロード
19
16
34
25
36
29
4.5
2
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
70559073
RPED50-M5S
CADデータダウンロード
24
20
40
31.5
44
34
5.5
2
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください