スカラロボット用 クサビタイプ 真空パッドブラケット

スカラロボット用 クサビタイプ 真空パッドブラケット - 岩田製作所スカラロボット用 クサビタイプ 真空パッドブラケット - 岩田製作所

継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
クサビ構造により、少ない力で締め付けが可能です。アルミ製のため軽量です。

付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本、クサビ(SUS304)1個材質アルミ(A2017)表面処理アルマイト(白)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※溝加工等が施されたシャフトにはお使いただけない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
幅L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70559168RPSK16-M5A163010(内径深さ)20
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559177RPSK20-M5A203510(内径深さ)20
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
70559186RPSK25-M5A254512(内径深さ)22
2,490
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする