自動スプレーガン

自動スプレーガン - 明治機械製作所

斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。

ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)345本体質量(g)206塗料噴出量(mL/min)85吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式最大有効パターン(mm)190エアーキャップ内圧力(MPa)0.07内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70559773A110L-P06LP
56,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする