明治機械製作所
マグネットエアダスター(マグノーズ)
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途
圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に
ノズル口径(Φmm)
2.0
空気使用量(L/min)
110×2
最高使用圧力(MPa)
0.69
接続口径
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70562887
MGB-2A
300
0.56
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
70562896
MGB-2A 500
500
0.6
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください