非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」梯子のみ - ヤマトプロテック

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の梯子(はしご)のみです。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難はしご仕様総務大臣承認国家検定合格品材質鉄(メッキ加工)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい
※消防申請・検査等はついておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
段数
寸法A(mm)
適合階高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70575618RH-5XF177751151790~2200
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70575627RH-6XF212261212130~2550
72,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
70575645RH-8XF280881592820~3230
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70575654RH-9XF315191783160~3580
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575672RH-11XF3837112163850~4260
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
70575688RH-12XF4180122354190~4610
127,500
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
70575663RH-10XF3494101973510~3920
101,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70575636RH-7XF246571402480~2890
78,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする