面取りカッター キレメン MTMB

面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT面取りカッター キレメン MTMB - THECUT
(1件のレビュー)

専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50内容量1本
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
材質
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49425784MTMB0425-S12176.8-1225
13,970
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
70563368MTMB0425-S10176.8-1025
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
49425818MTMB1031-S12178-1231
17,490
16,980
18,678(税込)
当日出荷
49425836MTMB2041-S12180-1241
19,470
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
49425793MTMB0430-120-S12177-1230
22,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
07428490MTMB2041-S12 MK10 1個付 (トライアルセット)180超硬K10相当1241
21,330
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07428499MTMB2041-S12 SK10 1個付 (トライアルセット)180K10+TiCN1241
21,470
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07428508MTMB2041-S12 SP30 1個付 (トライアルセット)180P30+TiCN1241
21,470
18,980
20,878(税込)
当日出荷
07428517MTMB0430-120-S12 MK10 1個付 (トライアルセット)177超硬K10相当1230
24,080
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07428526MTMB1031-S12 SK10 1個付 (トライアルセット)178K10+TiCN1231
19,490
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07428535MTMB1031-S12 SP30 1個付 (トライアルセット)178P30+TiCN1231
19,490
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07428551MTMB0430-120-S12 SK10 1個付 (トライアルセット)177K10+TiCN1230
24,220
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07428560MTMB0430-120-S12 SP30 1個付 (トライアルセット)177P30+TiCN1230
24,220
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
07428569MTMB0425-S10 MK10 1個付 (トライアルセット)176.8超硬K10相当1025
15,830
14,980
16,478(税込)
当日出荷
07428578MTMB0425-S12 MK10 1個付 (トライアルセット)176.8超硬K10相当1225
15,830
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07428587MTMB1031-S12 MK10 1個付 (トライアルセット)178超硬K10相当1231
19,350
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
07428596MTMB0425-S10 SK10 1個付 (トライアルセット)176.8K10+TiCN1025
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07428605MTMB0425-S10 SP30 1個付 (トライアルセット)176.8P30+TiCN1025
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07428621MTMB0425-S12 SK10 1個付 (トライアルセット)176.8K10+TiCN1225
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
07428630MTMB0425-S12 SP30 1個付 (トライアルセット)176.8P30+TiCN1225
15,970
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
63014894MTMB0425-S12+MK10(サービスセット)176.8超硬K10相当1225
12,700
取扱い終了
63014903MTMB0425-S12+SK10(サービスセット)176.8K10+TiCN1225
12,700
取扱い終了
63014919MTMB0425-S12+SP30(サービスセット)176.8P30+TiCN1225
12,700
取扱い終了
63014928MTMB0425-S10+MK10(サービスセット)176.8超硬K10相当1025
12,700
取扱い終了
63014937MTMB0425-S10+SK10(サービスセット)176.8K10+TiCN1025
12,700
取扱い終了
63014946MTMB0425-S10+SP30(サービスセット)176.8P30+TiCN1025
12,700
取扱い終了
63014955MTMB1031-S12+MK10(サービスセット)178超硬K10相当1231
15,900
取扱い終了
63014964MTMB1031-S12+SK10(サービスセット)178K10+TiCN1231
15,900
取扱い終了
63014973MTMB1031-S12+SP30(サービスセット)178P30+TiCN1231
15,900
取扱い終了
63014989MTMB2041-S12+MK10(サービスセット)180超硬K10相当1241
17,700
取扱い終了
63014998MTMB2041-S12+SK10(サービスセット)180K10+TiCN1241
17,700
取扱い終了
63015007MTMB2041-S12+SP30(サービスセット)180P30+TiCN1241
17,700
取扱い終了
63015016MTMB0430-120-S12+MK10(サービスセット)177超硬K10相当1230
20,200
取扱い終了
63015025MTMB0430-120-S12+SK10(サービスセット)177K10+TiCN1230
20,200
取扱い終了
63015034MTMB0430-120-S12+SP30(サービスセット)177P30+TiCN1230
20,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用面取りカッター キレメンMTMB0425-S12 SUS304・SS400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63014919
2022-04-23
用途: SUS304の皿加工用

まあまあ切れます
が、チップの持ちがそこまで良いとは感じません
スローアウェイなので最終的に元が取れると期待しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする