表裏面取りカッター

表裏面取りカッター - THECUT表裏面取りカッター - THECUT表裏面取りカッター - THECUT表裏面取りカッター - THECUT

専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。

用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他内容量1個
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
刃数
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70563377MTMA1436-45362121
51,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
70563386MTMS-WM0121-45384128.1
61,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
70563395MTMS-WM020-45292128.1
51,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
70563404MTMS-WM1131-45384137.3
64,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする