曜日別特売

プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り

プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り - 宇都宮製作[手袋]プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り - 宇都宮製作[手袋]プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り - 宇都宮製作[手袋]プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り - 宇都宮製作[手袋]プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り - 宇都宮製作[手袋]

指絞り形状で両面の特殊エンボス加工により装着しやすい。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。

入数(枚)100エンボス加工両面エンボス粉有無粉無クリア材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023(中央値)全長(cm)27.5±0.5左右区別左右兼用内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70564068LPE0190WE-TBSS0.023(中央値)100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70564077LPE0190WE-TBS0.023(中央値)100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
70564086LPE0190WE-TBM0.023(中央値)100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
70564095LPE0190WE-TBL0.023(中央値)100
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする