曜日別特売

曲げ木 小まわりチェア キャスター付き

曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)曲げ木 小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。

用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム/背部:積層材質量(kg)8ホワイト直径(Φmm)(座部)350寸法(幅W×高さH)(mm)(背面)400×240背もたれあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920高さ調節素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567227CB-388(W)ホワイト550~680350×3508
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70567227
2020-08-25
用途: パソコンでの作業の時
農・林・水産業

パソコンデスクに使っていた椅子が低かったのでカウンターチェアーを探していたところおしゃれなデザインとホワイト色に即決でした。組み立ても簡単で作りもしっかりしていてキャスターもよく動き満足です。またリピートしました。色の展開がもう少しあればと思います。長く使えるといいなと思います。

対象商品 : 70567227
2020-03-30
用途: 台所の流し前の椅子として使用。
医療・福祉・介護関連業

60代女性の私でも、思ったより軽く、組み立ても簡単にできた。見た目が写真と同じで、がっかりせずに済んだ。値段も手ごろで、星5つでも良いのだが、間の蛇腹のプラスティックが安っぽく思えたので4つとした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする