曜日別特売

小まわりチェア キャスター付き

小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)小まわりチェア キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(17件のレビュー)

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。

用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。耐荷重(kg)90(目安)キャスターあり背もたれあり組立時間20~30分内容量1脚
全6種類を絞り込む
色(張地)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567236CB-172(BK)ブラック--
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
70567263CB-172(W)ホワイト--
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
70567254CB-172(RD)レッド550~680350
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
70567245CB-172(MM)グレー550~680350
オープン
取扱い終了
お客様組立品
25534855CB-172BLブルー550~680350
オープン
取扱い終了
お客様組立品
44646570CB-172F(BR)ブラウン550~680350
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70567254CB-172(RD)70567263CB-172(W)CB-172(RD) 小まわりチェア キャスター付き YAMAZEN(山善) 70567263小まわりチェア キャスター付きYAMAZEN(山善)1脚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70567263
2024-08-26
用途: 洗面台の椅子として
医療・福祉・介護関連業

化粧する際、色んなものを取り出す時、左右に動く動作が多いで、この椅子が非常に役にたっています。
デザイン的にもおしゃれで良い。

対象商品 : 70567236
2023-01-12
用途: 作業時

座りやすく高さも調整できるので問題無く使えています。

対象商品 : 70567236
2022-06-04
用途: 作業
医療・福祉・介護関連業

ハイチェアを探していたので、お安く、しっかりしたものが手に入りよかったです。もうすこし、下まで下がるとなおいいです。

対象商品 : 70567254
2021-11-09
用途: 妻の台所仕事
その他業種

妻が腰を痛めていて、台所作業での立ち仕事が大変なのでこの製品を購入した。到着した当日より使用しているが、かなり楽に作業が出来るようです。ただ座面が円ではなく、前面左右を少しえぐり取り自転車の座面のようにした方が使い易いのではないかと思います。

対象商品 : 70567245
2021-12-06
用途: 棚の片付け
クレア美容室サービス業

高さも良く
安定しており
昇降しやすくよかったです。
足が掛けれるのが良い。

対象商品 : 70567263
2021-04-01
用途: パソコンデスク用
卸売・小売業

狭い場所で使用するのにこれなら大丈夫と購入しました。パソコン作業用なので充分です。背もたれも一応付いていますがもたれかかったりしないのでこの程度あれば良いです。邪魔にならないデザインがうちには一番良かったです。

対象商品 : 70567245
2020-05-27
用途: 実験室の作業
教育・研究機関

実験台での実体鏡観察作業用に購入しました。高さのある実験室用椅子として、使った感、座り心地も全く問題ないです。

対象商品 : 70567245
2020-05-07
用途: 洗浄作業時
製造業

しかっりとした椅子で座り心地も良かったです。背丈が144㎝程の女性向けに購入致しましたが、快適に使用されています。立ち仕事による負担を軽減できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする