コミックラック キャスター付き

コミックラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。
あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。
キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。
取っ手は左右選択可能。

用途収納ラック、CDラック、DVDラック、カラーボックス、収納ボックスとして。内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)530×155×190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×170×685材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)6.1収納の目安(コミック)105冊内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567455CCW-7055C(NB/WH)
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70567455
2020-12-26
用途: コミックの収納
サービス業

軽くて扱い易い。丈夫さについてはお値段なり。もっとカラーバリエーションがあってほしかった。

対象商品 : 70567455
2020-02-13
用途: コミックの保管
サービス業

キャスターの動きが少しぎこちないかもですが、マンガが理想的にきっちり収まり、とても買って良かったです。

対象商品 : 70567455
2020-01-16
用途: コミック置場
運輸・通信業

キャスターが、少し、か細いが、色合い、機能は、とても良い。安く買えたので、気に入っています。3ヶ買いましたが、もう1ヶ買い足します!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする