曜日別特売

デスクサイドワゴン キャスター付き

デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(11件のレビュー)

机上の作業スペースを拡大するサイドラック。
キャスター付きで移動もラクラク。
天板と棚板は高さの選択が可能。
中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。

用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)630(キャスター含む)奥行(mm)400間口(mm)530キャスターあり天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380内容量1台
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70567638NNGS-3(NA/IV)ナチュラル530×400×630209.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
21406360NNGS-3R(AIV/SWH)アンティークアイボリー530×400×630209.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406369NNGS-3R(ABR/SBK)アンティークブラウン530×400×630209.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406378NNGS-3R(WN/SWH)ウッドナチュラル530×400×630209.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406387NNGS-3R(CCB/SBK)ココアブラウン530×400×630209.5
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
お客様組立品
09200635NNGS-3R(OWS/WH)ホワイト530×400×630209.5
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
代替品有
09200714NNGS-3R(BKS/BK)ブラック530×400×630209.5
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
代替品有
40722658NNGS-3R(WN/IV)ウッドナチュラル530×400×630209.5
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
代替品有
40722667NNGS-3R(CCB/BK)ココアブラウン530×400×630209.5
オープン
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09200635NNGS-3R(OWS/WH)21406360NNGS-3R(AIV/SWH)NNGS-3R(OWS/WH) デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406360デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
色に違いがあります
09200714NNGS-3R(BKS/BK)21406387NNGS-3R(CCB/SBK)NNGS-3R(BKS/BK) デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406387デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40722658NNGS-3R(WN/IV)21406378NNGS-3R(WN/SWH)NNGS-3R(WN/IV) デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406378デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
パイプの色違いになります。
40722667NNGS-3R(CCB/BK)21406369NNGS-3R(ABR/SBK)NNGS-3R(CCB/BK) デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 21406369デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: プリンター置き場と用紙類の保管
教育・研究機関

とてもがっしりしていてプリンターや用紙類をのせても全く心配なし。
キャスターの動きも滑らかで,ストッパーが「カチッ」と効いてとてもいいです。ただ,組立図の順番が悪かったせいでメッシュの天板を付ける時にとても苦労しました。

対象商品 : 21406369
2024-08-29
用途: 必要充分
卸売・小売業

小型レーザープリンター設置用に購入。他の同様製品と比べて設置する面積が広く、ちょうど載りました。組立に少々コツがいることと、梱包廃材がでるのは已む無しでしょうか。デスクサイドに置いても邪魔ではない大きさでした。

対象商品 : 21406369
2024-04-23
用途: プリンター用ワゴン
IDEESその他業種

剛性も有り、キャスター移動もスムーズで、プリンター用ワゴンとして優れものです。上段の棚はトレーを入れてインクカートリッジや周辺機器を収納でき、下段はA4ファイルをフォルダーごと立てて入れられます。(商品写真参考)
ただし、組み立て手順は下段を一番下に付ける図ではなく、その通り組立てるとA4が縦に入れられません。取説の最後の方のページに小さく棚板位置の説明図がありますので、下段にA4ファイルを入れたい場合は、取説を最後まで読むことをオススメします。手直し、結構大変でしたので。

対象商品 : 40722658
2023-09-05
用途: 書類置き兼作業机
製造業

図面や厚いファイルなどを手元に置いて仕事する際、デスク上だけでは場所が足りないので購入しました。
作りがしっかりしているのでいろいろ乗せられますし、キャスターがあるので必要ないときはどかせられるのが良いと思います。

対象商品 : 70567638
2023-01-18
用途: プリンターラック
その他業種

色、デザイン、材質、安定感、どれも思い通りでとても満足しています。一番上にプリンター、2番目の棚に書類ケース、一番下に作業時に聞くためCDプレーヤーを置いて使っています。

対象商品 : 09200714
2022-04-26
用途: 立ち作業時の製品箱置き
株式会社リアライズ製造業

立ち作業で、箱の中の製品を取るのにちょうどいい高さでした。キャスターにストッパーがついているので、がたつくこともなくとてもいいです。
組立も、説明書がわかりやすくてスムーズに組み立てられました。女性でも2台で1時間かからず終わりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40722658
2022-07-01
用途: プリンター台
永村歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

しっかりしたつくりで、レーザープリンターを乗せても安定しています

対象商品 : 09200635
2023-02-10
用途: 机下収納
教育・研究機関

お値段の割に、しっかりとした作りで、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする