YAMAZEN(山善)
本棚 オープンラック
大容量の多目的ラック。3cmピッチで可動できる可動棚板5枚付き。
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
プリント紙化粧繊維板
種類
オープン
天板耐荷重(kg)
10
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
棚板数(枚)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568198
KOR-1860(DBR)
18.5
可動式棚板:5(付属)、固定式棚板:1
600×290×1800
600×290×1800
560×270
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
70568207
KOR-1860(WH)
18.5
可動式棚板:5(付属)、固定式棚板:1
600×290×1800
600×290×1800
560×270
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
70568216
KOR-1890(WH)
27.5
可動式棚板:10(付属)、固定式棚板:2
900×290×1800
900×290×1800
410×270
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください