曜日別特売

折りたたみ収納ラック キヤスター付き

折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)折りたたみ収納ラック キヤスター付き - YAMAZEN(山善)

キャスターを取り付けるだけの、ラクラク折りたたみ式収納ラック。
使わない時は折りたためるので省スペース収納で便利。
2枚の棚板は高さの違う箇所に載せ換え可能。
奥行き57cmはクローゼット用の収納ラックとして活躍できるサイズ設計。

用途デスク下の折りたたみラック、サイドラック、サイドテーブル、補助テーブルとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×570×650材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)厚さ(mm)3質量(kg)7ナチュラルメイプル天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)6天板寸法(幅W×奥行D)(mm)570×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×310mm棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)510×170内容量1台
取扱説明書:(0.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568243PSR-5726(NM/IV)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする