曜日別特売

折りたたみカウチソファベッド

折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)折りたたみカウチソファベッド - YAMAZEN(山善)

ソファ、カウチ、ベッド、折りたたみ、便利な4通りの使い方。
読書やテレビ鑑賞に便利なリクライニング式。
布団をかけたまま折りたたみOK。
14段階リクライニング(水平時含む)。

用途仮眠室や休憩室、来客用の簡易ベッド、来客用ベッド、シングルベッドとして。種類折りたたみカウチソファベッド機能14段階リクライニング折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×1000×1080本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2090×490寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×920×110材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/カバー張地:ポリエステル100%質量(kg)30高さ(mm)(マットレス)410、(ベッド下)250内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568286ISO-110(DOL/DBR)RG
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70568277ISO-110(BK/BK)RG
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70568277ISO-110(BK/BK)RG44805400YSB-110S(GRG/MWH)ISO-110(BK/BK)RG リクライニング折りたたみ&ソファベッド YAMAZEN(山善) 44805400リクライニング折りたたみ&ソファベッドYAMAZEN(山善)1台
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする