YAMAZEN(山善)
天然木折りたたみデスク ロータイプ
組立不要ですぐ使えるロータイプ木製デスク。
奥行45cmのスリムタイプ折りたたみできるので、リビングでお子様の宿題用にも便利。
折りたたみ式で使わない時は省スペース。
用途
折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
材質
天然木(ラッカー塗装)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×800×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(デスク下)610×360×300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70568322
SP-5750H32(FBR)
800
450
320
6
¥
9,598
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください