曜日別特売

低反発折りたたみベッド シングル

低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)低反発折りたたみベッド シングル - YAMAZEN(山善)

収納に便利な折りたたみベッド。
スプリングの力で楽々折りたたみ可能。
6段階リクライニング式(水平時含む)。

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。材質フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100%質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(mm)(床面)920×2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70568356BB-1(S)R
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする