曜日別特売

折りたたみ会議テーブル

折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ会議テーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。

用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。キャスターなし内容量1台
取扱説明書:(0.18MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※正面70568426MCT-1845Hブラウン1800×450×70014601800×450×90
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25535135MCT-1860Hブラウン1800×600×70017601800×600×90
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25535144MCT-1860Sブラウン1800×600×33015601800×600×90
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70568426
2018-12-29
用途: 品物置き場
株式会社ひだかシーエルシーサービス業

地べたに商品を保管すると湿気が心配だしも、持ち上げるのも大変でした。10kgの商品を12個載せても平気です。大きさも丁度いいのでもうひとつ購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする