サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き

サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)サイドワゴン (幅30 高さ70cm) キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

キッチンやデスクサイドで活躍するマルチワゴン。
棚板は約9cm間隔、5段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)

用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×500内容量1台
取扱説明書:(0.73MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86405805MMG-7030C(WH/SWH)新ホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
お客様組立品
86405814MMG-7030C(ABR/SBK)Aブラウン(木目調)
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
お客様組立品
70568496MMG-7030C(BK/BR)ブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
70568505MMG-7030C(NM/IV)ナチュラルメイプル
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
70568514MMG-7030C(WH/IV)ホワイト
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 試験用

耐荷重も十分にあり、使い勝手が良い。中段の高さを変えられる点も良い。

対象商品 : 86405805
2024-04-20
用途: 作業台
株式会社TradTrad卸売・小売業

グラつきもなく、重いものを乗せてもしっかりしているので安心です。

対象商品 : 70568505
2021-04-14
用途: PCデスク横に
運輸・通信業

デスクと高さもピッタリ合い、物もしっかりしていて
良い買い物でした。
ただ、もう少し安ければなお満足かと。

対象商品 : 70568505
2021-06-21
用途: プリンターや書類を置きに使用
医療・福祉・介護関連業

ピッタリの商品で雰囲気にあっていて、使いやすいです。
台の調整もできいい商品です。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする