曜日別特売

リビングテーブル 棚付き

リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)リビングテーブル 棚付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

組立簡単でコンパクトな北欧デザインのコーヒーテーブル。
ソファ前はもちろん、床に座っても使いやすい高さ40cm設計。
軽いのに丈夫なハニカムコア構造。
棚付きで雑誌やリモコンをちょっと置くのに便利。

用途センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。付属品キズ防止パッド4枚材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)400奥行(mm)450天板耐荷重(kg)30あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)天板厚さ(mm)45高さ(cm)床から棚板まで:14組立時間約10~20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×40棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×190折り畳み可否不可内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569065TCT-9045(DBR)ダークブラウン(木目調)900×450×4007天板:30
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
70569074TCT-9045(WBR)ウォルナット(木目調)900×450×4007天板:30
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70569074
2021-03-18
用途: 接待
運輸・通信業

値段に安さに満足です。
見た目、使用勝手も十分です。

対象商品 : 70569065
2018-12-04
用途: 応接室設置
株式会社東貨流通運輸・通信業

組み立ては、自分でしなければいけないのは仕方ないですが、組み立て見取り図や、手順書、工具などが入っておらず、試行錯誤して組み上げました。
強度、外観は思った通りいい感じですが、配送中かもともとなのか、塗装の剥がれや、小さい傷が見られました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに注意を促します。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする