ホワイトプリントレーベル
※インクジェットプリンタ対応
DVD-RのCPRM対応レコーダー用
CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-R



スピンドル一つか二つに一枚くらい焼けない時があるが、十分使用に耐えられる程度だと思います。
学校PR用に、学校紹介ビデオの複製及び配布を行った。
スムーズに複製することでき、仕事がはかどった。
書き込みのエラーが少なく安定しているので引き続き使用しても良い商品と思いました。もう少し安ければ100点満点です。今後に期待いたします。
なんの問題もなく使用できました。
社員教育に使う音楽を焼きましたが無事に流れましたので
いい商品だと思います。レーベル印字も出来るので保管時に便利だし
コスパも非常に優秀だと思います。
頼まれて、時々大量に制作するのに使っております。大体は問題がないのですが、たまに書き込み不良があります。500枚に2枚ぐらいでしょうか?特に対策はしておりません。
TV録画したものや、ビデオカメラで撮影したものを編集し、記録してます。現在までに80枚ほど焼いてますが、これといったミスは出ませんでしたが、ぎりぎりの容量で圧縮記録したときに、最後に記録できませんでしたと表示される時があったので、余裕をもって記録するようにしてます。ディスク表面はよくあるザラザラではなく、つるつるに近い感じです。プリンターで印刷すれば奇麗に印刷されそうです。私はサインペンで記録してますが。録画用なのにコスパが最高なので次もこれにします。