曜日別特売

ハンディマッサージャー

ハンディマッサージャー - アルインコ

筋肉のこりや疲れの部位にあて、ぷるぷると心地よい振動で揉みほぐすマッサージャーです。
リビングや寝室、お出掛け先でも手軽に使えます。
また乾電池式で防水仕様なので、浴室でもお使いいただけます。

用途防水&コードレスの本格派ハンディマッサージャーとして。バイブレーター、ハンドマッサージャーとしても。付属品収納ポーチ材質ABS、シリコン質量(g)200電源単3電池×2本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42.5×230医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00055000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569747MCB002Aブルー
オープン
取扱い終了
70569756MCB002Pピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする