曜日別特売

クッションマッサージ めぐり

クッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコクッションマッサージ めぐり - アルインコ

ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。

用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70569826MCR8116NACアダプター式ネイビー
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
70569835MCR8116RACアダプター式レッド
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
70569844MCR8116TACアダプター式ブラウン
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする